Eriks
GATES

GATES Courroie élastique multipiste, Micro-V® Série, Type PJ, CR (polychloroprène), 2210mmx29mm, 12 Ailette

  • ERIKS:12070469
  • Fabricant:5414465525155
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

57,14 €/ Unitéhors TVA

69,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V®
Type
PJ
Pas
2.34 mm
Hauteur
3.5 mm
Largeur (en haut)
29 mm
Puissance
3.5 mm
Angle (Degrees)
38 °
Nombre d'ailettes
12
Longeur effective (ISO)
2210 mm
Longeur réference (ISO)
2210 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
20 mm
Norme DIN
DIN 7867
Exécution américaine
870J
Poids
0.264 kg