Eriks
GATES

GATES Courroie élastique multipiste, Micro-V® Série, Type PJ, CR (polychloroprène), 1397mmx38mm, 16 Ailette

  • ERIKS:12070234
  • Fabricant:5414465524400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,70 €/ Unitéhors TVA

61,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V®
Type
PJ
Pas
2.34 mm
Hauteur
3.5 mm
Largeur (en haut)
38 mm
Puissance
3.5 mm
Angle (Degrees)
38 °
Nombre d'ailettes
16
Longeur effective (ISO)
1397 mm
Longeur réference (ISO)
1397 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
20 mm
Norme DIN
DIN 7867
Exécution américaine
550J
Poids
0.208 kg