20,18 €/ Unitéhors TVA
24,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Micro-V® |
Type | PJ |
Pas | 2.34 mm |
Hauteur | 3.5 mm |
Largeur (en haut) | 16 mm |
Puissance | 3.5 mm |
Angle (Degrees) | 38 ° |
Nombre d'ailettes | 7 |
Longeur effective (ISO) | 1270 mm |
Longeur réference (ISO) | 1270 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec couche supérieure | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 20 mm |
Norme DIN | DIN 7867 |
Exécution américaine | 500J |
Poids | 0.084 kg |