Eriks
GATES

GATES Courroie élastique multipiste, Micro-V® Série, Type PJ, CR (polychloroprène), 1222mmx35mm, 15 Ailette

  • ERIKS:12070065
  • Fabricant:5414465523793
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

43,22 €/ Unitéhors TVA

52,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V®
Type
PJ
Pas
2.34 mm
Hauteur
3.5 mm
Largeur (en haut)
35 mm
Puissance
3.5 mm
Nombre d'ailettes
15
Longeur effective (ISO)
1222 mm
Longeur réference (ISO)
1222 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
20 mm
Norme DIN
DIN 7867
Exécution américaine
480J
Poids
0.18 kg