Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 960-8MGT-85

  • ERIKS:1060296
  • Fabricant:5414465083501
Image 1
Ajouter à la liste

465,70 €/ Unitéhors TVA

563,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power® PGGT2
Type
8DMGT2-085
Longueur de pas
960 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
120
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
2 mm
Poids
0.668 kg