Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 6860-14MGT-85

  • ERIKS:1060459
  • Fabricant:5414465087356
Image 1
Ajouter à la liste

5 914,78 €/ Unitéhors TVA

7 156,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-085
Longueur de pas
6860 mm
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
490
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
5.82 mm
Épaisseur de sangle
3.7 mm
Poids
7.448 kg