2 240,19 €/ Unitéhors TVA
2 710,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Twin Power® PGGT2 |
Type | 14DMGT2-040 |
Longueur de pas | 6860 mm |
Largeur | 40 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 490 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur des dents | 5.82 mm |
Épaisseur de sangle | 3.7 mm |
Poids | 3.505 kg |