Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 660-XL-300

  • ERIKS:1024202
  • Fabricant:5412571204957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

584,11 €/ Unitéhors TVA

706,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power®
Type
DH-300
Longueur de pas
1676.4 mm
Longueur de pas
66 in
Largeur
76.2 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
132
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
2.29 mm
Épaisseur de sangle
1.372 mm
Poids
0.901 kg