Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 640-5M-9

  • ERIKS:750026
  • Fabricant:5412571333220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,44 €/ Unitéhors TVA

65,87 €TVA incluse

Vendu par: 54Commande minimum: 54

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power® HTD
Type
5DM-009
Longueur de pas
640 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
128
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
1.5 mm
Poids
0.035 kg