Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 6160-14MGT-115

  • ERIKS:1060455
  • Fabricant:5414465087318
Image 1
Ajouter à la liste

5 787,98 €/ Unitéhors TVA

7 003,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-115
Longueur de pas
6160 mm
Largeur
115 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
440
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
5.82 mm
Épaisseur de sangle
3.7 mm
Poids
9.048 kg