Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 5740-14MGT-85

  • ERIKS:1060449
  • Fabricant:5414465087257
Image 1
Ajouter à la liste

4 949,16 €/ Unitéhors TVA

5 988,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-085
Longueur de pas
5740 mm
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
410
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
5.82 mm
Épaisseur de sangle
3.7 mm
Poids
6.232 kg