403,92 €/ Unitéhors TVA
488,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Twin Power® PGGT2 |
Type | 8DMGT2-085 |
Longueur de pas | 560 mm |
Largeur | 85 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 70 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Épaisseur de sangle | 2 mm |
Poids | 0.39 kg |