188,25 €/ Unitéhors TVA
227,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Twin Power® |
Type | DH-100 |
Longueur de pas | 1371.6 mm |
Longueur de pas | 54 in |
Largeur | 25.4 mm |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 108 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur des dents | 2.29 mm |
Épaisseur de sangle | 1.372 mm |
Poids | 0.197 kg |