Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 4326-14MGT-40

  • ERIKS:1060427
  • Fabricant:5414465087035
Image 1
Ajouter à la liste

1 412,61 €/ Unitéhors TVA

1 709,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-040
Longueur de pas
4326 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
309
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
5.82 mm
Épaisseur de sangle
3.7 mm
Poids
2.21 kg