Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 360-XL-075

  • ERIKS:1024121
  • Fabricant:5412571204063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,96 €/ Unitéhors TVA

128,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power®
Type
DH-075
Longueur de pas
914.4 mm
Longueur de pas
36 in
Largeur
19.05 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
72
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
2.29 mm
Épaisseur de sangle
1.372 mm
Poids
0.08 kg