Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 290-XL-037

  • ERIKS:1024072
  • Fabricant:5412571203493
Image 1
Ajouter à la liste

27,58 €/ Unitéhors TVA

33,37 €TVA incluse

Vendu par: 54Commande minimum: 54

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power®
Type
DXL-037
Longueur de pas
736.6 mm
Longueur de pas
29 in
Largeur
9.525 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
145
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
1.27 mm
Épaisseur de sangle
0.508 mm
Poids
0.017 kg