103,40 €/ Unitéhors TVA
125,11 €TVA incluse
Vendu par: 18Commande minimum: 18
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Twin Power® |
Type | DL-100 |
Longueur de pas | 647.7 mm |
Longueur de pas | 25.5 in |
Largeur | 25.4 mm |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 68 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur des dents | 1.91 mm |
Épaisseur de sangle | 0.762 mm |
Poids | 0.075 kg |