22,63 €/ Unitéhors TVA
27,38 €TVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Twin Power® |
Type | DXL-031 |
Longueur de pas | 635 mm |
Longueur de pas | 25 in |
Largeur | 7.94 mm |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 125 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur des dents | 1.27 mm |
Épaisseur de sangle | 0.508 mm |
Poids | 0.016 kg |