Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 240-H-100

  • ERIKS:23842355
  • Fabricant:5414465451676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,58 €/ Unitéhors TVA

91,45 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power®
Type
DH-100
Longueur de pas
609.6 mm
Longueur de pas
24 in
Largeur
25.4 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
48
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
2.29 mm
Épaisseur de sangle
1.372 mm
Poids
0.026 kg