232,57 €/ Unitéhors TVA
281,41 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Twin Power® HTD |
Type | 5DM-015 |
Longueur de pas | 2350 mm |
Largeur | 15 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 470 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur des dents | 2.1 mm |
Épaisseur de sangle | 1.5 mm |
Poids | 0.175 kg |