Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 225-XL-100

  • ERIKS:1024105
  • Fabricant:5412571203899
Image 1
Ajouter à la liste

95,43 €/ Unitéhors TVA

115,47 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power®
Type
DL-100
Longueur de pas
571.5 mm
Longueur de pas
22.5 in
Largeur
25.4 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
60
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
1.91 mm
Épaisseur de sangle
0.762 mm
Poids
0.067 kg