Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 220-XL-025

  • ERIKS:1024050
  • Fabricant:5412571203004
Image 1
Ajouter à la liste

18,18 €/ Unitéhors TVA

22,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power®
Type
DXL-025
Longueur de pas
558.8 mm
Longueur de pas
22 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
110
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
1.27 mm
Épaisseur de sangle
0.508 mm
Poids
0.03 kg