Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 2100-14MGT-115

  • ERIKS:1060385
  • Fabricant:5414465086618
Image 1
Ajouter à la liste

2 274,09 €/ Unitéhors TVA

2 751,65 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-115
Longueur de pas
2100 mm
Largeur
115 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
150
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
5.82 mm
Épaisseur de sangle
3.7 mm
Poids
3.085 kg