Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 1760-8MGT-30

  • ERIKS:1060324
  • Fabricant:5414465085895
Image 1
Ajouter à la liste

326,82 €/ Unitéhors TVA

395,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power® PGGT2
Type
8DMGT2-030
Longueur de pas
1760 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
220
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
2 mm
Poids
0.432 kg