Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 1400-XL-300

  • ERIKS:1024211
  • Fabricant:5412571205046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 142,66 €/ Unitéhors TVA

1 382,62 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power®
Type
DH-300
Longueur de pas
3556 mm
Longueur de pas
140 in
Largeur
76.2 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
280
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
2.29 mm
Épaisseur de sangle
1.372 mm
Poids
1.913 kg