624,94 €/ Unitéhors TVA
756,18 €TVA incluse
Vendu par: 9Commande minimum: 9
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Twin Power® |
Type | DH-150 |
Longueur de pas | 3556 mm |
Longueur de pas | 140 in |
Largeur | 38.1 mm |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 280 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur des dents | 2.29 mm |
Épaisseur de sangle | 1.372 mm |
Poids | 0.956 kg |