Eriks
GATES

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 1100-5M-9

  • ERIKS:938254
  • Fabricant:5412571336702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,07 €/ Unitéhors TVA

92,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Twin Power® HTD
Type
5DM-009
Longueur de pas
1100 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
220
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
1.5 mm
Poids
0.053 kg