Eriks
GATES

GATES Courroie dentée SYNCHRO-POWER® Roll Stock PU-H-100-100m-ST

  • ERIKS:12076943
  • Fabricant:5414465216664
Image 1
Ajouter à la liste

17,39 €/ Mètrehors TVA

21,04 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Synchro-Power
Type
Timing belt
Longueur de pas
0 mm
Longueur de pas
0 in
Largeur
25.4 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
Trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Matériau du renforcement
Acier
Résistance à la température
de -5 jusqu'à 70 °C
Hauteur de profil
2.29 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Épaisseur de sangle
4.1 mm
Poids
0.04 kg