Eriks
GATES

GATES Courroie dentée sans fin Poly Chain® Carbon 8MGTC-36-30m

  • ERIKS:1027105
  • Fabricant:5414465784545
Image 1
GATESPoly Chain GT2 polyyrethane synchronous beltprofile GT2 8MGT width 36 mm carbon cord
Ajouter à la liste

201,97 €/ Mètrehors TVA

244,38 €TVA incluse

20,39 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® GT® Carbon™
Type
8MGTC-036
Longueur de pas
30000 mm
Largeur
36 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
5.9 mm
Hauteur des dents
3.4 mm