150,56 €/ Mètrehors TVA
182,18 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain® GT® Carbon™ |
Type | 8MGTC-021 |
Longueur de pas | 30000 mm |
Largeur | 21 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | GT |
A double face | Non |
Cordes de traction | Carbon |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Hauteur de profil | 5.9 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |