277,74 €/ Mètrehors TVA
336,07 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain® GT® Carbon™ |
Type | 14MGTC-037 |
Longueur de pas | 30000 mm |
Largeur | 37 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | GT |
A double face | Non |
Cordes de traction | Carbon |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Hauteur de profil | 10.2 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |