Eriks
GATES

GATES Courroie dentée sans fin Poly Chain® Carbon 14MGT-20-30m

  • ERIKS:1027106
  • Fabricant:5414465784552
Image 1
Ajouter à la liste

145,09 €/ Mètrehors TVA

175,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® GT® Carbon™
Type
14MGTC-020
Longueur de pas
30000 mm
Largeur
20 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
10.2 mm
Hauteur des dents
6 mm