Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip Série, Type XL, CR, 431.80mmx9.5mm, 85 Dent

  • ERIKS:816973
  • Fabricant:5412571224351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,17 €/ Unitéhors TVA

8,68 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip
Type
XL
Longueur de pas
431.8 mm
Longueur de pas
17 in
Largeur
9.5 mm
Pas
5.1 mm
Pas
1/5 in
Nombre des dents
85
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Épaisseur de sangle
2.3 mm
Poids
0.008 kg