Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip Série, Type L, CR, 314.33mmx19.1mm, 33 Dent

  • ERIKS:817716
  • Fabricant:5412571224658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14,35 €/ Unitéhors TVA

17,36 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip
Type
L
Longueur de pas
314.33 mm
Longueur de pas
12.38 in
Largeur
19.1 mm
Pas
9.5 mm
Pas
0.38 in
Nombre des dents
33
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.5 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Épaisseur de sangle
3.5 mm
Poids
0.019 kg