Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip Série, CR, Trapèze Profil, 76.2 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05207

  • ERIKS:14602800
  • Fabricant:5414465680342
Image 1
Ajouter à la liste

1 184,83 €/ Unitéhors TVA

1 433,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip
Type
Timing belt
Longueur de pas
4572 mm
Longueur de pas
180 in
Largeur
76.2 mm
Pas
31.8 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
Trapèze
Nombre des dents
144
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.53 mm
Hauteur des dents
9.53 mm
Épaisseur de sangle
15.7 mm
Poids
2.27 kg