67,93 €/ Unitéhors TVA
82,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip HTD Twin Power |
Type | Timing belt |
Longueur de pas | 925 mm |
Longueur de pas | 36.375 in |
Largeur | 9 mm |
Pas | 5 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | HTD |
Nombre des dents | 185 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 2.1 mm |
Hauteur des dents | 2.1 mm |
Épaisseur de sangle | 5.7 mm |
Poids | 0.01 kg |
H | 5.59 mm |