Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip HTD Twin Power Série, CR, HTD Profil, 15 mm WD, 5.7 mm THK

  • ERIKS:14615743
  • Fabricant:5400608053487
Image 1
Ajouter à la liste

101,37 €/ Unitéhors TVA

122,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip HTD Twin Power
Type
Timing belt
Longueur de pas
925 mm
Longueur de pas
36.375 in
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Pas
1/5 in
Profil
HTD
Nombre des dents
185
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.1 mm
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
5.7 mm
Poids
0.02 kg