Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip HTD Série, Type 5M, CR, 330mmx9mm, 66 Dent

  • ERIKS:1024476
  • Fabricant:5412571317053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip HTD
Type
5M
Longueur de pas
330 mm
Longueur de pas
13 in
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Pas
1/5 in
Nombre des dents
66
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.8 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
3.8 mm
Poids
0.011 kg