Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip HTD Série, Type 3M, CR, 288mmx15mm, 96 Dent

  • ERIKS:1024411
  • Fabricant:5412571316131
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip HTD
Type
3M
Longueur de pas
288 mm
Longueur de pas
11.375 in
Largeur
15 mm
Pas
3 mm
Pas
0.12 in
Nombre des dents
96
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.4 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm
Poids
0.011 kg