Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip HTD |
Type | 3M |
Longueur de pas | 267 mm |
Longueur de pas | 10.5 in |
Largeur | 15 mm |
Pas | 3 mm |
Pas | 0.12 in |
Nombre des dents | 89 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 2.4 mm |
Hauteur des dents | 1.2 mm |
Épaisseur de sangle | 2.4 mm |
Poids | 0.012 kg |