17,88 €/ Unitéhors TVA
21,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip HTD |
Type | Timing belt |
Longueur de pas | 340 mm |
Longueur de pas | 13.375 in |
Largeur | 25 mm |
Pas | 5 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 68 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 2.1 mm |
Hauteur des dents | 2.1 mm |
Épaisseur de sangle | 3.8 mm |
Poids | 0.038 kg |