25,68 €/ Unitéhors TVA
31,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip HTD |
Type | Timing belt |
Longueur de pas | 976 mm |
Longueur de pas | 38.375 in |
Largeur | 20 mm |
Pas | 8 mm |
Pas | 0.32 in |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 122 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 3.4 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Épaisseur de sangle | 5.6 mm |
Poids | 0.102 kg |
H | 5.6 mm |