Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip HTD Série, CR, Rond Profil, 20 mm WD, 5.6 mm THK, 9293-11120

  • ERIKS:1022483
  • Fabricant:5412571277326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

30,22 €/ Unitéhors TVA

36,57 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Longueur de pas
1200 mm
Longueur de pas
47.25 in
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Pas
0.32 in
Profil
Rond
Nombre des dents
150
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm
Poids
0.141 kg