Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip HTD Série, CR, Rond Profil, 15 mm WD, 3.8 mm THK, 9293-90088

  • ERIKS:1024539
  • Fabricant:5412571315325
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,41 €/ Unitéhors TVA

10,18 €TVA incluse

Vendu par: 49Commande minimum: 49

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Longueur de pas
120 mm
Longueur de pas
4.75 in
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Pas
1/5 in
Profil
Rond
Nombre des dents
24
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.1 mm
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.8 mm
Poids
0.007 kg
H
3.8 mm