Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 826-14M-115

  • ERIKS:1024846
  • Fabricant:5412571302936
Image 1
Ajouter à la liste

313,19 €/ Unitéhors TVA

378,96 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
14M-115
Longueur de pas
826 mm
Largeur
115 mm
Pas
14 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
59
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6.1 mm
Poids
1.026 kg