Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 6400-20M-230

  • ERIKS:1024906
  • Fabricant:5414465082344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7 462,85 €/ Unitéhors TVA

9 030,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
20M-230
Longueur de pas
6400 mm
Largeur
230 mm
Pas
20 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
320
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
13.2 mm
Hauteur des dents
8.4 mm
Poids
18.688 kg