Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 5800-20M-170

  • ERIKS:1024889
  • Fabricant:5412571202205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 997,58 €/ Unitéhors TVA

6 047,07 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
20M-170
Longueur de pas
5800 mm
Largeur
170 mm
Pas
20 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
290
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
13.2 mm
Hauteur des dents
8.4 mm
Poids
13 kg