Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 500-5M-25

  • ERIKS:1024619
  • Fabricant:5412571279252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,59 €/ Unitéhors TVA

27,33 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
5M-025
Longueur de pas
500 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
100
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.8 mm
Hauteur des dents
2.1 mm
Poids
0.048 kg