8,59 €/ Unitéhors TVA
10,39 €TVA incluse
Vendu par: 53Commande minimum: 53
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® HTD® |
Type | 3M-009 |
Longueur de pas | 477 mm |
Largeur | 9 mm |
Pas | 3 mm |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 159 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 2.4 mm |
Hauteur des dents | 1.2 mm |
Poids | 0.013 kg |