696,01 €/ Unitéhors TVA
842,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® HTD® |
Type | 14M-085 |
Longueur de pas | 4578 mm |
Largeur | 85 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 327 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Antistatique | Oui |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 10 mm |
Hauteur des dents | 6.1 mm |
Poids | 4.513 kg |